SIEMENS - Schildträger, flach, schwarz, für 2 Bez.schilder 17,5x27mm, zum Schnappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BR100AA0
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042671
Sonepar Artikelnummer
120585629
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BR100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BR10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BR100AA0
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Farbe: Schwarz
- Fassungsgröße: Für 2 Bezeichnungsschilder 17,5 mm x 27 mm
- Montage: Schnappkonzept, nur ein Handwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmethode: Hochdruckreiniger geeignet
- Vernetzungsmöglichkeiten: Über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Vielseitiges Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar.
Schildträger
Flach und unterhalb abgerundet, dient dieser Schildträger zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


