SIEMENS - Schildträger, flach, schwarz, für 2 Bezeichnungsschilder 17,5x27mm, zum Kleben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BQ100AA0
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042664
Sonepar Artikelnummer
120585628
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BQ100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BQ10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BQ100AA0
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Material: Robust, Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Größe der Bezeichnungsschilder: 17,5 mm x 27 mm
- Montage: Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Minimierte Verdrahtungsaufwände und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfach zu reinigen, selbst mit Hochdruckstrahl
Schildträger
Der Schildträger ist ein flacher, abgerundeter Rahmen zur Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten, der eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


