SIEMENS - Schildträger, flach, schwarz, für 4 Bezeichnungsschilder 17,5x27mm, zum Kleben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BS100AA0
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042688
Sonepar Artikelnummer
120585630
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BS100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BS10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BS100AA0
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Flach, schwarz
- Geeignet für 4 Bezeichnungsschilder (17,5 mm x 27 mm)
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Gerätintegration
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör für vielfältige Anwendungen
Schildträger
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine unkomplizierte Anbringung von Bezeichnungsschildern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


