SIEMENS - Schildträger, flach, schwarz, für 4 Bezeichnungsschilder à 17,5mm x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BT100AA0
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042695
Sonepar Artikelnummer
120585631
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BT100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BT10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BT100AA0
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Für 4 Bezeichnungsschilder mit den Abmessungen 17,5 mm x 27 mm
- Einfaches Aufschnappkonzept für schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Hohe Schutzart, geeignet für den industriellen Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung sowie Gehäusezubehör erhältlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation und Nutzung
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Robuste Materialien garantieren einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen
Schildträger, flach, schwarz, für 4 Bezeichnungsschilder
Der Schildträger ermöglicht eine einfache und flexible Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


