SIEMENS - Schildträger, flach, unten abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AJ100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 59.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959958
Sonepar Artikelnummer
120378981
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AJ100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AJ10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AJ100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
59.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Rahmen unten abgerundet
- Farbe: schwarz
- Geeignet für Bezeichnungsschild 27 mm x 27 mm
- Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Verwendung
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Schildträger
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine innovative Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


