SIEMENS - Schildträger für Bezeichnungsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29020AB
Breite - 21 mm
Höhe - 32 mm
Lochdurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028562
Sonepar Artikelnummer
120231489
Hersteller Artikelnummer
3SB29020AB
Hersteller Typ
3SB2902-0AB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29020AB
Breite:
21 mm
Höhe:
32 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 9,5 x 18,5 mm
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Einfache Montage von Bezeichnungsschildern.
- Verbesserte Sichtbarkeit durch professionelle Befestigung.
Schildträger für Bezeichnungsschild
Der Schildträger dient zur Befestigung von Bezeichnungsschildern in der Größe 9,5 x 18,5 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


