SIEMENS - Schildträger für Koordinatenschalter, schwarz, für Schildgröße 27x27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AL100AA0
Breite - 29.7 mm
Höhe - 89.6 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954304
Sonepar Artikelnummer
120585608
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AL100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AL100AA0
Breite:
29.7 mm
Höhe:
89.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Durchmesser: 22 mm
- 2 Schaltstellungen
- Farbe: schwarz
- Für Bezeichnungsschilder: 27 mm x 27 mm
- Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Anbindung an Steuerungen
- Zuverlässiger Betrieb trotz Kontakt mit Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Zugängliche und umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Umfangreiches optionales Zubehör für individuelle Anpassungen
Schildträger für Koordinatenschalter
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und erleichtert die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


