SIEMENS - Schildträger für Koordinatenschalter, schwarz, für Schildgröße 27x27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AM100AA0
Breite - 89.6 mm
Höhe - 89.6 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954335
Sonepar Artikelnummer
120585609
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AM100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AM10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AM100AA0
Breite:
89.6 mm
Höhe:
89.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
- Durchmesser: 22mm
- Anzahl der Schaltstellungen: 4
- Farbe: Schwarz
- Für Bezeichnungsschilder: 27mm x 27mm
- Hohe Schutzart für den industriellen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Schildträger für Koordinatenschalter
Der Schildträger ermöglicht die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


