SIEMENS - Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AN100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 44.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209959972
Sonepar Artikelnummer
120383339
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AN100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AN10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AN100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
44.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Für Beschriftungsschilder mit den Abmessungen 12,5 mm x 27 mm
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich und beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Schildträger, 22mm, Rahmen unten eckig, schwarz
Der Schildträger ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und ermöglicht eine unkomplizierte Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


