SIEMENS - Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 17,5x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AP100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 49.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959989
Sonepar Artikelnummer
120585610
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AP100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AP10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AP100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
49.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Maße: 22 mm, für Bezeichnungsschild 17,5 mm x 27 mm
- Rahmen: unten eckig, schwarz
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Kompatible Kommunikationsprotokolle: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Erhältliches Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation für Unterstützung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
Schildträger, 22mm, Rahmen unten eckig, schwarz
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


