SIEMENS - Schildträger, Rahmen unten eckig, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AQ100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 59.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209959996
Sonepar Artikelnummer
120383340
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AQ100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AQ10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AQ100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
59.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Für Bezeichnungsschild 27 mm x 27 mm
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach montiert – nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Kraftvolle Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Schildträger, 22mm, Rahmen unten eckig, schwarz
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


