SIEMENS - Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 20-35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91300PA00
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 .. 35 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345659
Sonepar Artikelnummer
120947694
Hersteller Artikelnummer
8WH91300PA00
Hersteller Typ
8WH9130-0PA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91300PA00
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20 .. 35 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
106.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.064 kg
- Durchmesser: 20-35mm
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbauanwendungen
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Einfache Montage- und Anschlusstechnik für schnelle Installationen
- Umfangreiches Zubehör für unterschiedlichste Anwendungen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - exklusiv von Siemens
Schirmanschlussklemme
Die Schirmanschlussklemme dient zur Schirmauflage auf Sammelschienen und bietet vielfältige Anschlusstechniken für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


