SIEMENS - Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91300MA00
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 14 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345611
Sonepar Artikelnummer
120594578
Hersteller Artikelnummer
8WH91300MA00
Hersteller Typ
8WH9130-0MA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91300MA00
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 14 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
59.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
- Durchmesser: 3-14mm
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Vielseitige Anwendungsrealisation in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Leicht lösbare elektrische Verbindungen
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Reliability und Sicherheit bei der Installation
Schirmanschlussklemme
Die Schirmanschlussklemme dient zur Schirmauflage auf Sammelschienen und bietet vielseitige Anschlusstechniken für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


