SIEMENS - Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91300NA00
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 20 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345635
Sonepar Artikelnummer
120945645
Hersteller Artikelnummer
8WH91300NA00
Hersteller Typ
8WH9130-0NA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91300NA00
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 20 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
75 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg
- Durchmesser: 3-20mm
- Verfügbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Schirmanschlussklemme
Die Schirmanschlussklemme dient zur Schirmauflage auf Sammelschienen mit einem Durchmesser von 3-20mm und ist für diverse Industrieanwendungen sowie moderne Gebäudeinstallationen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


