SIEMENS - Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91300LA00
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3 .. 8 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345598
Sonepar Artikelnummer
120590919
Hersteller Artikelnummer
8WH91300LA00
Hersteller Typ
8WH9130-0LA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91300LA00
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 .. 8 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
12 mm
Höhe:
48.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 3-8mm
- Verfügbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Schirmanschlussklemme
Die Schirmanschlussklemme dient zur Schirmauflage auf Sammelschienen und bietet flexible Anschlussmöglichkeiten für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


