SIEMENS - Schirmklammer, 3-12mm, Zubehör für Wartungs-und Reparaturschalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92281G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574127
Sonepar Artikelnummer
120945026
Hersteller Artikelnummer
3LD92281G
Hersteller Typ
3LD9228-1G
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92281G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Genehmigungen: IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb verfügbar
- Varianten für Gleichstromanwendungen erhältlich
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien wie Maschinenbau, chemische Industrie und Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfacher und schnelles Handling durch modulare Bauweise
- Hohe Zuverlässigkeit durch Schutzart IP 65
Schirmklammer, 3-12mm
Das Zubehör für Wartungs- und Reparaturschalter 3LD2 mit EMV-Schirmblech sorgt für sicheres Abschalten von Lasten in vielfältigen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


