Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schließer, 50° C, 122Grd F FT0011, 01161.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schließer, 50° C, 122Grd F FT0011, 01161.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21711BB

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90321080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675338

Sonepar Artikelnummer

120320907

Hersteller Artikelnummer

8MR21711BB

Hersteller Typ

8MR2171-1BB

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21711BB

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.051 kg

    Schließer, 50° C, 122Grd F FT0011, 01161.0-00

    Die Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR gewährleistet eine optimale Klima-Controlling-Lösung für elektrische und elektronische Geräte im Schrank.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: bis zu 50° C / 122Grad F
    • Schnelle Anpassung an spezifische klimatische Anforderungen
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Umfasst Produkte wie Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
    • Alternative Verwendung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der Geräte, auch unter widrigen Bedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch externe Umgebungsfaktoren
    • Erhöhte Zuverlässigkeit der im Schrank installierten Geräte
    • Flexibilität durch verschiedene Klimatisierungslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie