Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schließer, 60° C, 140 Grd F FT0011, 01161.0-01

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schließer, 60° C, 140 Grd F FT0011, 01161.0-01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21712BB

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90321080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169675383

Sonepar Artikelnummer

120320909

Hersteller Artikelnummer

8MR21712BB

Hersteller Typ

8MR2171-2BB

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21712BB

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.034 kg

    Schließer, 60° C, 140 Grd F FT0011, 01161.0-01

    Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank.

    Technische Details:

    • Geeignet für den Betrieb bei 60°C und 140°F
    • Störungssicherer Betrieb für elektrische und elektronische Einbaugeräte
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate
    • Optionale Verwendung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Sicherer Betrieb auch unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umgebungseinflüsse
    • Ermöglicht eine maßgeschneiderte Systemklimatisierung
    • Vielfältige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie