Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlitzabdeckung für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlitzabdeckung für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SX3233

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Staubschutzabdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209447585

Sonepar Artikelnummer

120585757

Hersteller Artikelnummer

3SX3233

Hersteller Typ

3SX3233

Hersteller Artikel Nr.:

3SX3233

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Staubschutzabdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

    Schlitzabdeckung für Positionsschalter 3SE224/5

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Positionsschaltern 3SE224/5
    • Getrennter Betätiger für einfache Handhabung
    • Optimierte Sicherheit durch zuverlässige Abdeckung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz bei der Anwendung
    • Verbesserte Sicherheit der Schaltvorgänge
    • Einfacher Austausch und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie