Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter O.M.R., hellblau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter O.M.R., hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500FJ500AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 83017000

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965454

Sonepar Artikelnummer

120585721

Hersteller Artikelnummer

3SU19500FJ500AA0

Hersteller Typ

3SU1950-0FJ50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19500FJ500AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.013 kg

    Schlüssel für Schlüsselschalter O.M.R.

    Schlüssel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das eine einfache Montage und robuste Bauweise bietet.

    Technische Details:

    • Schließ-Nr. 73038
    • Farbe: hellblau
    • Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Höhere Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Erweitertes optionales Zubehör für individuelle Anpassung verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie