SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter O.M.R., schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500FL100AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965478
Sonepar Artikelnummer
120585723
Hersteller Artikelnummer
3SU19500FL100AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0FL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500FL100AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.013 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Produkt-Zulassungen: Weltweit
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard sowie PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör, etc.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Gewinnung mehr Flexibilität durch moderne Konnektivitätsoptionen.
- Kostenersparnis durch einfache und schnelle Montage.
- Hohe Zuverlässigkeit, auch bei extremen Bedingungen.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
Schlüssel für Schlüsselschalter O.M.R., Schließ-Nr. 73034, schwarz
Schlüssel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, bietet Effizienz und Flexibilität in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


