SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter RONIS, Schließnummer SB30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500FB800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965386
Sonepar Artikelnummer
120383368
Hersteller Artikelnummer
3SU19500FB800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0FB80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500FB800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.007 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge nötig
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahlfest
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zusätzliche Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfache Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Schlüssel für Schlüsselschalter RONIS, Schließ-Nr. SB30
Der Schlüssel dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch seine einfache Montage und robuste Bauweise aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


