Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter Siemens, B, Schließnummer S1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter Siemens, B, Schließnummer S1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500FD800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 83017000

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965409

Sonepar Artikelnummer

120585720

Hersteller Artikelnummer

3SU19500FD800AA0

Hersteller Typ

3SU1950-0FD80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19500FD800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.008 kg

    Schlüssel für Schlüsselschalter Siemens, B, Schliess-Nr. S1

    Schlüssel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, das ein einzigartiges Portfolio an robusten Geräten mit einfacher Montage bietet.

    Technische Details:

    • Marke: SIRIUS ACT
    • Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Installation
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalitäten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie