SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter Siemens, C, Schließnummer LSG 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500FN800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966017
Sonepar Artikelnummer
120585725
Hersteller Artikelnummer
3SU19500FN800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0FN80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500FN800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.010 kg
- Produktkategorie: Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, benötigt keine Spezialwerkzeuge
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz im Außenbereich
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reiniger geeignet
- Verdrahtung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfassende Dokumentation einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Verfügbarkeit umfangreichen Zubehörs für individuelle Anpassungen
- Visuelle Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
Schlüssel für Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüssel dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


