SIEMENS - Schlüssel für Schlüsselschalter Siemens, C, Schließnummer SSG 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500FP800AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209966024
Sonepar Artikelnummer
120384718
Hersteller Artikelnummer
3SU19500FP800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0FP80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500FP800AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.009 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Produkt-Zulassungen: weltweite Zulassungen
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Konfigurator: grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfacher Montageprozess reduziert den Aufwand.
- Robuste Geräte eignen sich für Innen- und Außeneinsatz.
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Verdrahtungsoptionen.
- Umfassende Dokumentation und Zubehör verbessert die Benutzererfahrung.
- Zuverlässiger Betrieb, trotz Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
Schlüssel für Schlüsselschalter Siemens
Schlüssel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, die eine einfache Montage und hohe Flexibilität bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


