Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20004LA01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027817

Sonepar Artikelnummer

120226425

Hersteller Artikelnummer

3SB20004LA01

Hersteller Typ

3SB2000-4LA01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20004LA01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.036 kg

    Schlüsselschalter

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 von Siemens bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist ideal für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Typ: rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
    • Schaltwinkel: 62 Grad
    • Mögliche Sonderschließungen: SB3, SB4, SB5
    • Modularer Aufbau von Drucktastern und Leuchtmeldern: 3SB2
    • Erfüllt die Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Hohe Packungsdichte ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend: Besonders geeignet für kleine Bedienflächen.
    • Praxisbewährt: Hoch funktional und extrem robust.
    • Flexibel in der Anwendung durch verschiedene Ausführungen.
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie