SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB20004LB01
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Lochdurchmesser - 16 mm
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209027824
Sonepar Artikelnummer
120226426
Hersteller Artikelnummer
3SB20004LB01
Hersteller Typ
3SB2000-4LB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB20004LB01
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Lochdurchmesser:
16 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.036 kg
- Modularer Aufbau
- 2/3 Schaltstellungen, verrastend/tastend
- Schaltwinkel 62 Grad Schlüsselabzug O+I
- Geeignet für Sonderschließungen: SB3, SB4, SB5
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Hohe Packungsdichte, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Praxisbewährte Lösung für industrielle Anwendungen
- Extrem robust für langanhaltende Nutzung
- Einfache Installation und Anpassung
Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff
Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist ideal für kleine Bedienflächen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


