Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20004MA01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027831

Sonepar Artikelnummer

120226427

Hersteller Artikelnummer

3SB20004MA01

Hersteller Typ

3SB2000-4MA01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20004MA01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.037 kg

    Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C, SB2

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet eine hohe Sicherheit im Zugang und ist ideal für kleine Bedienflächen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: 2
    • Tastend, Rückzug von rechts
    • Schaltwinkel: 50 Grad
    • Schlüsselabzug: O
    • Mögliche Sonderschließungen: SB3, SB4, SB5
    • Erfüllt die Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich
    • Platzsparende Bauform

    Kunden Vorteile:

    • Extrem robust und funktionell
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte möglich
    • Vielseitige Ausführungen verfügbar
    • Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie