Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20004PB01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027848

Sonepar Artikelnummer

120226428

Hersteller Artikelnummer

3SB20004PB01

Hersteller Typ

3SB2000-4PB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20004PB01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.035 kg

    Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C, SB2

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet eine hohe Sicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und ist aufgrund seiner kompakten Bauform ideal für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Verrastend: Ja
    • Schaltwinkel: 2 x 62 Grad
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Lieferbare Ausführungen: 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für kleine Bedienflächen.
    • Modularer Aufbau für einfache Anpassungen.
    • Extrem robust und industriefähig für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Kann ohne Spezialwerkzeug installiert werden, was die Montage erleichtert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie