Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20004QA01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209091832

Sonepar Artikelnummer

120226430

Hersteller Artikelnummer

3SB20004QA01

Hersteller Typ

3SB2000-4QA01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20004QA01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

    Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C, SB2

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Betätigungsoptionen und ist besonders für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Typ: Rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: 3 (I>O
    • Betätigungsart: Tastend, Rückzug von links und rechts
    • Schaltwinkel: 2 x 50 Grad
    • Schlüsselabzug: O
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Verfügbare Ausführungen: 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Schlüsselabzugstellungen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und geeignet für kleine Bedienflächen
    • Modular aufgebaut und praxisbewährt für hohe Funktionalität
    • Extrem robust und industrietauglich
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug möglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie