Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22024LA01

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028098

Sonepar Artikelnummer

120226464

Hersteller Artikelnummer

3SB22024LA01

Hersteller Typ

3SB2202-4LA01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22024LA01

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

20 mm

Versorgungsspannung:

5 .. 250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.053 kg

    Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit zwei Schaltstellungen und ist besonders für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Modular aufgebaut
    • Schaltwinkel 62 Grad
    • Verrastend mit Schlüsselabzug O
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Hohe Packungsdichte, ohne Spezialwerkzeug verbaut
    • Lieferbare Ausführungen: 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Schlüsselabzugstellungen
    • Inklusive Halter und Schaltelement(en)

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und industrietauglich
    • Extrem robust für den praktischen Einsatz
    • Höchste Funktionalität für zuverlässige Bedienung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie