Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22024LB01

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028104

Sonepar Artikelnummer

120226465

Hersteller Artikelnummer

3SB22024LB01

Hersteller Typ

3SB2202-4LB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22024LB01

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

20 mm

Versorgungsspannung:

5 .. 250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

    Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit modularen, praxisbewährten und industrietauglichen Komponenten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: 2 (O-I)
    • Verrastend
    • Schaltwinkel: 62 Grad
    • Schlüsselabzug: O+I
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Ohne Spezialwerkzeug installierbar
    • Hohe Packungsdichte

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Bauform, ideal für kleine Bedienflächen
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Vielfältige Ausführungen für individuelle Anforderungen
    • Inklusive Halter und Schaltelement(e) für vereinfachte Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie