Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22104PB01

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028241

Sonepar Artikelnummer

120226696

Hersteller Artikelnummer

3SB22104PB01

Hersteller Typ

3SB2210-4PB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22104PB01

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

20 mm

Versorgungsspannung:

5 .. 250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

    Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C

    Der 1S Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit seinen drei Schaltstellungen und kompaktem Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
    • Schaltwinkel: 2 x 62 Grad
    • Schlüsselabzug: I+O+II
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Modularer Aufbau für Drucktaster und Leuchtmelder
    • Kompakte Bauform für kleine Bedienflächen
    • Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en)

    Kunden Nutzen:

    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Packungsdichte für effiziente Nutzung von Raum
    • Vielfältige Ausführungen für individuelle Anforderungen
    • Praxisbewährte Lösung, die industrietauglich ist

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie