SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB22104QA01
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209106512
Sonepar Artikelnummer
120226737
Hersteller Artikelnummer
3SB22104QA01
Hersteller Typ
3SB2210-4QA01
Hersteller Artikel Nr.:
3SB22104QA01
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Höhe der Öffnung:
20 mm
Versorgungsspannung:
5 .. 250 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
- 3 Schaltstellungen: I>O
- Tastend, Rückzug von links und rechts
- Schaltwinkel: 2 x 50 Grad
- Schlüsselabzug: O
- Modular aufgebaute Drucktaster und Leuchtmelder
- Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
- Kleine Bauform für hohe Packungsdichte
- Keine Spezialwerkzeuge für die Installation erforderlich
- Lieferung inklusive Halter und Schaltelement(en)
- Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
- Platzsparendes Design für effiziente Nutzung von Bedienflächen
- Vielseitige Ausführungen: 2/3 Schaltstellungen und verschiedene Schlüsselabzugstellungen
- Praxisbewährt und industrietauglich
Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C
Der 3SB2 Schlüsselschalter ist für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit konzipiert und eignet sich besonders für kleine Bedienflächen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


