Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20004PA01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209145269

Sonepar Artikelnummer

120583885

Hersteller Artikelnummer

3SB20004PA01

Hersteller Typ

3SB2000-4PA01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20004PA01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

    Schlüsselschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, Siemens, C, SB2

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet eine höhere Zugangssicherheit mit vielseitigen Betätigungsoptionen in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Schaltwinkel: 2 x 62 Grad
    • Zugängliche Sonderschließungen: SB3, SB4, SB5
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Modularer Aufbau: Drucktaster und Leuchtmelder
    • Installation: Werkzeuglos und hohe Packungsdichte
    • Lieferbare Ausführungen: 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Schlüsselabzugstellungen

    Kunden Nutzen:

    • Platzsparendes Design ideal für kleine Bedienflächen.
    • Extrem robust und praxisbewährt für den industriellen Einsatz.
    • Hohe Funktionalität und Sicherheit für komplexe Steuerungsanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie