Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20004PC01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209291621

Sonepar Artikelnummer

120583886

Hersteller Artikelnummer

3SB20004PC01

Hersteller Typ

3SB2000-4PC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20004PC01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

    Schlüsselschalter

    Der Schlüsselschalter SIRIUS 3SB2 bietet eine hohe Sicherheit im Zugang mit drei Schaltstellungen und einem kompakten, modularen Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Verrastend mit einem Schaltwinkel von 2 x 62 Grad
    • Modularer Aufbau
    • Erfüllt die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Kleine Bauform für kompakte Bedienflächen
    • Hohe Packungsdichte ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Robustheit und Praxistauglichkeit
    • Erhöhter Anspruch an Zugangssicherheit
    • Vielfältige Ausführungen: verrastende/tastende Betätigung und verschiedene Schlüsselabzugstellungen
    • Platzsparendes Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie