Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schlüsselschalter CES, 16mm, rund Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22104PA01

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209028234

Sonepar Artikelnummer

120583904

Hersteller Artikelnummer

3SB22104PA01

Hersteller Typ

3SB2210-4PA01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22104PA01

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

20 mm

Versorgungsspannung:

5 .. 250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.058 kg

    Schlüsselschalter

    Der 3SB2 Schlüsselschalter von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit mit drei Schaltstellungen und einer kompakten Bauform, ideal für kleine Bedienflächen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
    • Verrastend mit Schaltwinkel von 2 x 62 Grad
    • Schlüsselabzug: O
    • Modularer Aufbau für Drucktaster und Leuchtmelder
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Platzsparender Einbau ohne Spezialwerkzeug
    • Lieferbare Ausführungen: 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Schlüsselabzugstellungen

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit für den industriellen Einsatz
    • Besonders geeignet für kleine Bedienflächen
    • Praxisbewährt mit hoher Packungsdichte
    • Inklusive Halter und Schaltelement(e) für eine einfache Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie