SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004GL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963290
Sonepar Artikelnummer
120382855
Hersteller Artikelnummer
3SU10004GL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4GL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004GL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73038
- Farbe: blau
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen
- Einfache Montage dank innovativem Aufschnappkonzept und integriertem Verdrehschutz
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart ermöglicht zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine einfache Handhabung und Nutzung
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und einem benutzerfreundlichen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


