SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004GF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963276
Sonepar Artikelnummer
120382853
Hersteller Artikelnummer
3SU10004GF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4GF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004GF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73038
- Farbe: blau
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Betriebszeiten: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug O
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Industrietauglichkeit und Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielfältige Ausführungen und Optionen erhältlich
Schlüsselschalter O.M.R
SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden mit einem hohen Anspruch an Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


