SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004GC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963283
Sonepar Artikelnummer
120584366
Hersteller Artikelnummer
3SU10004GC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4GC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004GC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund, Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73038
- Farbe: Blau
- Schaltsystem: Mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hoch, industriegerecht, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionale Funktionen: Verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen
- Einfacher und schneller Montageprozess spart Zeit und Aufwand.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen durch vielseitige Verdrahtungsoptionen.
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter widrigen Bedingungen.
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen wie Handbücher und Anschlussdiagramme für eine leichtere Nutzung.
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Kunststoff, Schließ-Nr. 73038
Der Schlüssel-Schalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


