SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004GL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963306
Sonepar Artikelnummer
120584367
Hersteller Artikelnummer
3SU10004GL010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4GL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004GL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: 73038
- Farbe: blau
- Anzahl der Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, industriefähig und für Außeneinsatz geeignet
- Verwendung: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach montierbar ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexible Anbindungsmöglichkeiten an Steuerungen
- Hohe Robustheit und Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter O.M.R ist ein zuverlässiges Steuergerät mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das eine einfache Montage und hohe Zugangssicherheit bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


