SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004GN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963313
Sonepar Artikelnummer
120584368
Hersteller Artikelnummer
3SU10004GN010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4GN01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004GN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Schließ-Nr.: 73038
- Farbe: blau
- Anzahl der mitgelieferten Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Verrastend: links, tastend: rechts
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Keine Spezialwerkzeuge erforderlich, nur einhandbedienbar.
- Umfassende Produktzulassungen für weltweiten Einsatz.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen.
- Kosteneffizienz durch reduzierte Verdrahtungsaufwände.
- Kundenfreundlicher grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine bessere Unterstützung.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


