SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004GF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209963269
Sonepar Artikelnummer
120382854
Hersteller Artikelnummer
3SU10004GF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4GF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004GF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Farbe: Blau
- Schließnummer: 73038
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verfügbare Anschlusssysteme: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren - nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Robuste Bauweise geeignet für den Außeneinsatz, auch bei Hochdruckreinigung
- Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagrammen
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Kunststoff, Schließ-Nr. 73038
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


