SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004JF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621070605
Sonepar Artikelnummer
120947008
Hersteller Artikelnummer
3SU10004JF210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4JF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004JF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- 22 mm, rund, Kunststoff
- Schließ-Nr. 73033
- Farbe: gelb
- 2 Schlüssel inklusive
- 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Key withdrawal: I
- Schutzart: hoch, für industrielle Nutzung und Außeneinsatz geeignet
- Optionale Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert für hohe Sicherheit
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


