SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004JC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963993
Sonepar Artikelnummer
120382858
Hersteller Artikelnummer
3SU10004JC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4JC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004JC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Schließnummer: 73033
- Farbe: Gelb
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Betriebsdauer: 10:30h/12h
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, für industrietauglichen Außeneinsatz geeignet
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anbindungsoptionen
- Robuste Bauweise, widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Kunststoff, Schließ-Nr. 73033, gelb
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


