SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963986
Sonepar Artikelnummer
120584375
Hersteller Artikelnummer
3SU10004JF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4JF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: 73033
- Farbe: gelb
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Funktionalität: Schlüsselabzug O
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


