SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004JF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963979
Sonepar Artikelnummer
120584376
Hersteller Artikelnummer
3SU10004JF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4JF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004JF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73033
- Farbe: gelb
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Betriebszeiten: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O+I
- Produktsortiment: SIRIUS ACT, geeignet für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz und den Außeneinsatz, auch bei Hochdruckreinigung.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bequem bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ermöglicht einen einfachen Zugang zu Handbüchern, 3D-Daten und Anschlussdiagrammen.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


