SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004FC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963344
Sonepar Artikelnummer
120382851
Hersteller Artikelnummer
3SU10004FC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4FC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004FC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73037
- Farbe: rot
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O
- Schaltwinkel: 45°
- Betriebsstunden: 10:30h/12h
- Schlüsselabzug: O
- Profinet, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
- Volle Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit modernen Designreihen und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


