SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004FF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963337
Sonepar Artikelnummer
120382852
Hersteller Artikelnummer
3SU10004FF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4FF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004FF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbausführung: rot
- Mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend, Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- Integrierter 100% Verdrehschutz
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfacher Montageprozess benötigt nur eine Hand
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation erhältlich
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Kunststoff, Schließ-Nr. 73037
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit zwei Schaltstellungen und robuster Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


