SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004FL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963351
Sonepar Artikelnummer
120584363
Hersteller Artikelnummer
3SU10004FL010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4FL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004FL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr: 73037
- Farbe: rot
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Hochdruckreinigung: möglich
- Produkt-Zulassungen: weltweit
- Montage: nutfreie Löcher benötigt
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug.
- Hohe Schutzart für industrial- und außentaugliche Anwendungen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für bessere Planung.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter O.M.R von Siemens bietet ein hohes Maß an Zugangssicherheit und unkomplizierte Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


